Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff Kupplung SC Duplex MM, beige, Kermikhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C1752-53303.32
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53303.32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
SC Duplex Kupplungen im farbigen Kunststoffgehäuse. Befestigungsmöglichkeiten über Clips, auch über Blech- oder Gewindeschrauben diese sind als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Geeignet für Faserart:
Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Keramik
Befestigungsart:
Schraube/einrasten
Farbe:
beige
APC-Ausführung:
false
UPC-Ausführung:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, lwl adapter, Kupplung, Adapter, SC-SC, OM2, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.