Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung ST/ST im Metallgehäuse SM, Keramikhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-53103.3
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53103.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
LWL-Kupplung
ST Kupplung im Metallgehäuse. Passen in D-hole Ausbrüche. Befestigungsmöglichkeit über eine Sechskantmutter diese ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Werkstoff der Hülse:
Keramik
Befestigungsart:
Schraube/einrasten
Farbe:
sonstige
APC-Ausführung:
false
UPC-Ausführung:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Staubkappen, Staubschutz, Staubschutzhaube Hydraulikkupplung, Staubschutzkappe Hydraulikkupplung, Staubstecker, staubkappen, Kupplung, Adapter, ST-ST, OS2, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.