Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter ÜsAg 8x13 / 230 V / 10 kA + FailSave


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-46147.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46147.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Gasgefüllt Nennableitstrom 10 kA
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
230 V
Nennspannung DC:
230 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
10 kA
Nennlaststrom:
10000 A
Montageart:
LSA-Plus steckbar
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
true
Mit Fernmeldekontakt:
false
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 230V, FailSafe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.