Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miller® Kevlar-Schere FOKC nur zum Schneiden von Kevlar®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-39902.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     39902.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Schere
glasfaser schere
Schneller, kräftiger Schnitt mit gehärteten Schneiden und Öffnungsfeder. Gezahnte Schneiden für sauberen, glatten Schnitt. Leichte und kompakte Bauweise in bewährter Qualität. Ergonomisch geformte Griffe mit handfreundlichem Kunststoffüberzug. Länge 146 mm, Gewicht 72 g
Weitere Informationen:
Länge:
146 mm
Werkstoff der Schneidfläche:
Edelstahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schere, Kevlar, Werkzeug, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.