Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Einwurf-Rahmen zu Paradise Stainless Steel Paper Bin 25 Liter Volumen - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Rahmen zu Paradise Stainless Steel Paper Bin 25 Liter Volumen Bild1
CWS Rahmen zu Paradise Stainless Steel Paper Bin 25 Liter Volumen Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-X752100
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     X752100
EAN/GTIN:
     4049657015551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlpapierkorb
Stahlpapierkorb
edelstahlpapierkorb edelstahl

CWS Rahmen zu Paradise Stainless Steel Paper Bin 25 Liter Volumen - Edelstahl

Abfallbehälter in Design und Oberfläche passend zu den installierten ParadiseLine Stainless Steel Spendern. Die Abfallbehälter fassen bis zu ca. 60 l und werden mit Abfallbeuteln ausgestattet.

CWS Paper Bin:
Abfallbehälter aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet. Der Deckel ist mit einer selbstschließenden Klappe versehen. Zur Vermeidung von Brandlast in Waschräumen sind die Abfallbehälter nicht selbst entflammbar. Wandhalterung aus Edelstahl für eine sichere Befestigung. Halterung für Abfallbeutel vorhanden.

Zusammenfassung:
... Stück Abfallbehälter 25 l, Format: 450 x 300 x 200 cm, in Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet, wahlweise mit selbstschließender Klappe oder Einwurf-Rahmen und Wandhalterung. Halterung für Abfallbeutel vormontiert. Behälter aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke.

Lieferumfang:
Behälter in Einzelverpackung inkl. Befestigungsmaterial.

Montage:
Abfallbehälter und Hygienebox sind für Wandmontage vorgesehen. Halterung mit beiliegenden Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen, Behälter einhängen. Die Arretierung an der Halterung sichert diesen. Zum Abnehmen des Behälters ist die Entriegelungstaste von innen zu ziehen. Der Behälter kann nach oben abgezogen werden.

  • 4 Dübel Bohrdurchmesser 6 mm
  • 4 Schrauben 5 x 30 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CWS
307752X
ab € 91,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.