Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Panel Rot für Faltpapierhandtuchspender Paradise Paper Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Faltpapierhandtuchspender Paradise Paper Slim, Panel Rot Bild1
CWS Faltpapierhandtuchspender Paradise Paper Slim, Panel Rot Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-X631022
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     X631022
EAN/GTIN:
     4049657001653
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
Papierspender

CWS Panel Rot für Faltpapierhandtuchspender Paradise Paper Slim

Faltpapierhandtuchspender aus Kunststoff aus der CWS Spenderlinie ParadiseLine. Für ca. 300 Faltpapierhandtücher in Lagen- und Zick-Zack-Falzung gleichermaßen geeignet. Die austauschbaren Panels ermöglichen eine individuelle Gestaltung des Waschraums.

Weitere Farben:
  • Weiß: 120631000
  • Blau: 120631044
  • Schwarz: 120631021
  • Grün: 120631045
  • Rot: 120631022
  • Silber: 120631060
  • Lila: 120631040

Weitere Informationen:
Geeignet für:
Faltpapierhandtuchspender Paradise Paper Slim 4621010 und 4622010
Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender-Cover, handtuchspender cws, handtuchspender, handtuchspender rot, Panel, Cover, Designvorschlag, Panel für Faltpapierhandtuchspender
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
4621000
ab € 55,74*
Zubehör
CWS
4622000
ab € 55,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.