Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Hygienebox MediLine, Typ 759 - 6-Liter, Aluminium-eloxiert, mattsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Hygienebox MediLine, Typ 759 - 6-Liter, Alu-eloxiert Bild1
CWS Hygienebox MediLine, Typ 759 - 6-Liter, Alu-eloxiert Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-C759000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     C759000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygieneabfallbehälter
Hygienebehälter
Hygienebox
Sanitärbehälter

CWS Hygienebox MediLine, Typ 759 - 6-Liter, Aluminium-eloxiert, mattsilber

Abfallbehälter in Design und Oberfläche passend zu den installierten Universal-Handtuchspendern, wahlweise in 6 l oder 15 l. Die Hygienebox fasst ca. 6 l und ist mit einem Papiertütenhalter ausgestattet.

CWS Abfallbehälter 15 l + 6 l:
Die geringe Tiefe ermöglicht eine Montage auch in kleinen Waschräumen. Die Wandhalterung aus Edelstahl sorgt für eine sichere Befestigung. Beide Versionen sind mit selbstschließendem Deckel ausgestattet.

Zusammenfassung:
... Stück Hygienebox 6 l, Format: 325 x 212 x 184 mm, mit Papiertütenhalter, selbstschließender Klappe und Wandhalterung mit Sicherungsarretierung, mattsilber eloxiertes Aluminium*. Komplett mit Befestigungsmaterial und Lieferung

Lieferumfang:
Behälter/Halter in Einzelverpackung mit Besfestigungsmaterial.

Montage:
Abfallbehälter und Hygienebox sind für Wandmontage vorgesehen. Halterung mit beiliegenden Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen, Behälter einhängen. Die Arretierung an der Halterung sichert diesen. Zum Abnehmen des Behälters ist die Entriegelungstaste von innen zu ziehen. Der Behälter kann nach oben abgezogen werden. Hygienebeutelspender mit 2 Schrauben an der Wand zu fixieren.

Weitere Informationen:
Information:
inkl. Halterung, mit selbstschließender Klappe
Maße (HxBxT):
325 x 212 x 184 mm
Weitere Suchbegriffe: hygienebehälter alu, hygieneabfallbehälter cws, hygieneabfallbehälter, Abfallbehälter, Damenhygienebeutel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,12*
€ 238,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,93*
€ 236,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,52*
€ 230,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,61*
€ 220,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,92*
€ 183,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
X000300
ab € 41,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.