Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Abfallbehälter MediLine, Typ 756 - 6-Liter, Aluminium-eloxiert, mattsilber, klein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Abfallbehälter MediLine, Typ 756 - 6-Liter, Alu-eloxiert Bild1
CWS Abfallbehälter MediLine, Typ 756 - 6-Liter, Alu-eloxiert Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-C756000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     C756000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler

CWS Abfallbehälter MediLine, Typ 756 - 6-Liter, Aluminium-eloxiert, mattsilber, klein

Abfallbehälter in Design und Oberfläche passend zu den installierten Universal-Handtuchspendern, wahlweise in 6 l oder 15 l. Die Hygienebox fasst ca. 6 l und ist mit einem Papiertütenhalter ausgestattet.

CWS Abfallbehälter 15 l + 6 l:
Die geringe Tiefe ermöglicht eine Montage auch in kleinen Waschräumen. Die Wandhalterung aus Edelstahl sorgt für eine sichere Befestigung. Beide Versionen sind mit selbstschließendem Deckel ausgestattet.

Zusammenfassung:
Stück Abfallbehälter 6 l, Format: 320 x 212 x 147 mm, für Wandmontage geeignet, Gehäuse aus mattsilber eloxiertem Aluminium*, komplett mit Befestigungsmaterial und Lieferung

Lieferumfang:
Behälter/Halter in Einzelverpackung mit Besfestigungsmaterial.

Montage:
Abfallbehälter und Hygienebox sind für Wandmontage vorgesehen. Halterung mit beiliegenden Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen, Behälter einhängen. Die Arretierung an der Halterung sichert diesen. Zum Abnehmen des Behälters ist die Entriegelungstaste von innen zu ziehen. Der Behälter kann nach oben abgezogen werden. Hygienebeutelspender mit 2 Schrauben an der Wand zu fixieren.

Weitere Informationen:
Maße (HxBxT):
320 x 212 x 164 mm
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer eckig, edelstahl abfallbehälter, standard-mülleimer silber, Papierkorb, Korb, Körbe, Hygienebehälter, Behälter, Abfallbehälter, Abfallkorb
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,30*
€ 206,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,36*
€ 203,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,24*
€ 197,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,79*
€ 190,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
X000300
ab € 41,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.