Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Ersatztoilettenbürste Kunststoff, Typ 629 - mit Stil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Ersatztoilettenbürste Kunststoff, Typ 629 - mit Stil
CWS Ersatztoilettenbürste Kunststoff, Typ 629 - mit Stil
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-C629100
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     C629100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatztoilettenbürste
Ersatzbürste
Toilettenbürste
WC Bürste. WC-Bürste

CWS Ersatztoilettenbürste Kunststoff, Typ 629 - mit Stil

Accessoire für Toilettenkabine und Waschraum. Die WC-Bürste rundet das Kunststoffsortiment hygienisch ab.

System:
Bürste mit integriertem Geruchsverschluss und Behälter in weißem Kunststoff. Der Behälter kann Frei stehend aufgestellt oder in den mitgelieferten Adapter eingehängt werden.

Zusammenfassung:
... Stück Toilettenbürsten Astro, Format: 345 x 140 x 130 mm mit Geruchsverschluss, Behälter und Adapter in Kunststoff Weiß.

Lieferumfang:
Toilettenbürste mit Behälter, Tropfschale in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Frei stehend oder hängend möglich. Wandbefestigung erleichtert die Kabinenreinigung bei ca. 10 - 15 cm Bodenfreiheit. Bürste und Tropfschale lassen sich bequem ent- bzw. abnehmen.

  • 1 Adapter für Wandbefestigung
  • 2 Dübel, Bohrdurchmesser 5 mm
  • 2 Schrauben, 4 x 25 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
für CWS Bürste 626000 (Typ 626)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.