Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Toilettenpapierspender Edelstahl - Paradise TPS Stainless Steel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skizze
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-7604000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     7604000
EAN/GTIN:
     4049657012628
Suchbegriffe:
Doppelrollen-Spender
Doppelrollenspender
Toilettenpapier Doppelrollen Spende...
Toilettenpapier-Spender

CWS Toilettenpapierspender Edelstahl - Paradise TPS Stainless Steel

Robuster, eleganter und formschöner Spender der neuen Spendergeneration ParadiseLine Stainless Steel. Der Spender fasst zwei handelsübliche Toilettenpapierrollen. Die zweite Rolle wird erst nach Verbrauch der ersten Rolle freigegeben. Das Reserveproblem - einfach und sicher gelöst.

System:
Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Oberfläche: fugenlos verschliffen und feinmatt gebürstet. Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung. Der Spender mit startbereiter Reserverolle reduziert den Wartungsaufwand. Zylinderschloss schützt vor Diebstahl. Missbrauch wird durch Abrollbremsen verhindert. Die Reserverolle ist verdeckt und kommt erst zum Vorschein, wenn die erste Rolle vollständig aufgebraucht ist. Nachgefüllt wird von der jeweils leeren Seite. Auch in seltener gewarteten Toilettenanlagen ist die Papierversorgung sichergestellt.

Zusammenfassung:
... Stück Toilettenpapierspender Paradise Stainless Steel Toiletpaper, Format: 173,9 x 266 x 182,1 mm für zwei handelsübliche Rollen, mit Sperr- mechanismus (gibt Reser verolle erst nach vollständigem Verbrauch der ersten Rolle frei) und Abrollbremse. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss.

Lieferumfang:
Toilettenpapierspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Ca. 800 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante.

  • 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 m
  • 2 Schrauben, 5 x 35 mm
In Reihenanlagen auf dem gleichen Wandelement verschraubt:
  • 2 Schrauben, M 5 mit 4 U-Scheiben
  • 2 Muttern, M 5 (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Hauptmerkmale:
mit Schloss
Weitere Suchbegriffe: Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, toilettenpapierspender cws, toilettenpapierspender, Toilettenpapierspender Paradise Toiletpaper, Paradise Toiletpaper, Papierspender
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,57*
€ 539,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,24*
€ 532,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,66*
€ 482,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,53*
€ 442,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,24*
€ 403,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
6050001
ab € 23,01*
Zubehör
CWS
6052200
ab € 54,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.