Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Abfallkorb MediLine, Typ 750G - 25 Liter, Edelstahl, inkl. Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Abfallkorb MediLine, Typ 750G - 25 Liter, Edelstahl Bild1
CWS Abfallkorb MediLine, Typ 750G - 25 Liter, Edelstahl Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-3109700
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     3109700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
Drahtgitterkorb
Gitterabfallkorb
Sammelkorb

CWS Abfallkorb MediLine, Typ 750G - 25 Liter, Edelstahl, inkl. Wandhalterung, starre Ausführung (nicht klappbar)

Abfallkörbe, durch Rilsan-Beschichtung korrosionsbeständig, stoß- und kratzfest. Das große Fassungsvermögenund der berührungslose Einwurf helfen, den Waschraum sauber zu halten. Geeignet zum Stellen und Hängen.

CWS Großraum-Papierkörbe:
Die Körbe lassen sich platzsparend zusammenfalten (außer 752000) und werden zum Gebrauch einfach aufgeklappt. Der Überzug ist stoß- und kratzfest. Die große Korböffnung stellt sicher, dass der Abfall im Behälter landet, ohne ihn berühren zu müssen. Typ 301 und 302 sind rilsaniert: Eine dauerhafte Kunststoffversiegelung verbindet sich fest mit dem Metallgeflecht. Rilsan ist weitgehend unempfindlich gegenüber schwachen Säuren und Laugen, wie sie in Waschräumen zu erwarten sind. Farbe Weiß, passend zu vielen CWS Spendern, mit vier schwarzen Kunststofffüßen. Wandanbringung möglich. 903109600 und 752000 sind ein Edelstahlgeflecht, passend zu vielen CWS Spendern (Paradise Stainless Steel), mit vier schwarzen Kunststofffüßen. Wandanbringung möglich.

Zusammenfassung:
450 × 300 × 200 mmFabrikat CWS Typ 750G, Füllvolumen 25 l, nicht zusammenklappbar

Lieferumfang:
750G: Korb in Einzelverpackung inkl. Wandhalterung.

Montage:
Papierkörbe werden einfach aufgeklappt und direkt unter den Handtuchspender auf dem Boden aufgestellt. Wird eine bodenfreie Wandmontage gewünscht, lässt sich der Drahtkorb leicht in zwei Wandhaken einhängen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,29*
€ 144,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS
X102100
ab € 39,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.