Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus ASM12MBGL laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus ASM12MBGL laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz
Targus ASM12MBGL laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz
Targus ASM12MBGL laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz
Targus ASM12MBGL laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz
Targus ASM12MBGL laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz
Targus ASM12MBGL laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz
Artikel-Nr.:
     C1740-ASM12MBGL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     ASM12MBGL
EAN/GTIN:
     5051794022797
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
  • Protect your on-screen data, Privacy Screens block angled viewing from prying eyes
    - Magnetische Filter lassen sich einfach anbringen, entfernen und erneut anbringen. Keine Werkzeuge, keine Klebestreifen, keine Installation erforderlich
    - Blaulichtfilter: Targus Blickschutzfilter reduzieren blaues Licht für mehr Schutz und höheren Lesekomfort
    - Anti-glare non-reflective screen to prevent eyestrain
    - Keine Fingerabdrücke
    - Dient auch als Bildschirmschutz

    Schützen Sie Ihre Daten mit einem magnetischen Targus Blickschutzfilter für MacBooks vor unbefugten Blicken. Unser Arbeitsleben ist mobiler geworden und immer häufiger arbeiten wir an belebten öffentlichen Orten, wie Cafés, Flughäfen oder Gemeinschaftsbüros. Blickschutzfilter stellen sicher, dass Sie überall komfortabel mit vertraulichen Informationen arbeiten können, indem Sie den Betrachtungswinkel auf Ihrem Gerät so einstellen können, dass die Daten auf dem Bildschirm nur zu sehen sind, wenn Sie direkt davor sitzen.

    Magnetische Targus Blickschutzfilter lassen sich einfach mit einem kleinen Metallstreifen an Ihrem MacBook anbringen, der sich mit dem Magneten im Notebookrahmen verbindet. Der entspiegelte, nicht reflektierende Bildschirm sorgt dafür, dass Sie sogar in hellen, blendenden Umgebungen bequem arbeiten können. Eine hohe Belastung durch blaues Licht, wie das Ihres Gerätebildschirms, kann sich negativ auf Ihre Gesundheit auswirken. Aus diesem Grund enthalten die Targus Blickschutzfilter auch einen Blaulichtschutzfilter, der für Wohlbefinden sorgt, wenn Sie längere Zeit an Ihrem Gerät sitzen müssen.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
5 mm
Verpackungstiefe:
445 mm
Verpackungshöhe:
307 mm
Paketgewicht:
250 g
Produkttyp:
Laptop Bildschirmschutz
Produktfarbe:
Transparent
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
MacBook 12"
Maximale Bildschirmgröße:
12 "
Displayschutzart:
Anti-Glare Bildschirmschutz
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Landschaft
Private Filterungsfunktion:
Ja
Ursprungsland:
Taiwan
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
75 mm
Höhe des Versandkartons:
350 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
275 mm
Höhe:
180 mm
Gewicht:
30 g
Anzeigegerät:
276 x 180 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.