Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Privacy Screen 15.4"W (16:10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus Privacy Screen 15.4"W (16:10)
Targus Privacy Screen 15.4"W (16:10)
Targus Privacy Screen 15.4"W (16:10)
Artikel-Nr.:
     C1740-ASF154WEU
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     ASF154WEU
EAN/GTIN:
     5024442894107
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Schützen Sie die „Daten“, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, vor fremden Blicken, sei es im Büro oder unterwegs.

Es gibt Dinge im Leben, die Sie gern mit anderen teilen. Wichtige persönliche oder Firmendokumente gehören aber bestimmt nicht dazu. Sicher würden Sie Ihr persönliches Fotoalbum oder wichtige Geschäftsunterlagen niemandem zeigen, der zufällig im Flughafen oder im Flugzeug neben Ihnen sitzt.

Das elektronische Zeitalter hat herkömmliche Papierdokumente und Fotos verdrängt und sie durch elektronische Dateien und digitale Bilder ersetzt. Schützen Sie also die auf Ihrem Bildschirm angezeigten Informationen vor allzu neugierigen Blicken: mit einer Bildschirmblende von Targus. Die Bildschirmblende ist eine hauchdünne Folie, mit der der LCD-Bildschirm Ihres Notebooks abgedeckt wird. Wenn diese angebracht ist, ist das angezeigte Bild nur sichtbar, wenn Sie direkt davor sitzen. Gleichzeitig werden Spiegelungen im Bildschirm reduziert und dieser vor Beschädigungen geschützt.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
5 mm
Verpackungstiefe:
445 mm
Verpackungshöhe:
306 mm
Paketgewicht:
230 g
Produkttyp:
Laptop Bildschirmschutz
Produktfarbe:
Schwarz, Transparent
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Maximale Bildschirmgröße:
15.4 "
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
60 mm
Höhe des Versandkartons:
330 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
330 mm
Höhe:
205 mm
Gewicht:
40 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.