Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Privacy Screen 12.1"W (16:10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus Privacy Screen 12.1"W (16:10)
Targus Privacy Screen 12.1"W (16:10)
Targus Privacy Screen 12.1"W (16:10)
Artikel-Nr.:
     C1740-ASF121WEU
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     ASF121WEU
EAN/GTIN:
     5024442896200
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Schützen Sie die „Daten“, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, vor fremden Blicken, sei es im Büro oder unterwegs.

Es gibt Dinge im Leben, die Sie gern mit anderen teilen. Wichtige persönliche oder Firmendokumente gehören aber bestimmt nicht dazu. Sicher würden Sie Ihr persönliches Fotoalbum oder wichtige Geschäftsunterlagen niemandem zeigen, der zufällig im Flughafen oder im Flugzeug neben Ihnen sitzt.

Das elektronische Zeitalter hat herkömmliche Papierdokumente und Fotos verdrängt und sie durch elektronische Dateien und digitale Bilder ersetzt. Schützen Sie also die auf Ihrem Bildschirm angezeigten Informationen vor allzu neugierigen Blicken: mit einer Bildschirmblende von Targus. Die Bildschirmblende ist eine hauchdünne Folie, mit der der LCD-Bildschirm Ihres Notebooks abgedeckt wird. Wenn diese angebracht ist, ist das angezeigte Bild nur sichtbar, wenn Sie direkt davor sitzen. Gleichzeitig werden Spiegelungen im Bildschirm reduziert und dieser vor Beschädigungen geschützt.

- Schützt die auf Ihrem Bildschirm angezeigten Informationen vor fremden Blicken
- Entspiegelung – reflektionsfreie Bildschirme helfen, die Belastung der Augen zu reduzieren
- Leicht anzubringen (und bei Bedarf wieder zu entfernen)
- Schützt die Bildschirmanzeige vor Kratzern und Beschädigungen
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
250 mm
Höhe des Versandkartons:
60 mm
Schnellstartübersicht:
Ja
Breite:
163 mm
Tiefe:
260 mm
Gewicht:
50 g
Produktfarbe:
Schwarz, Transparent
Verpackungsbreite:
2 mm
Verpackungstiefe:
227 mm
Verpackungshöhe:
335 mm
Paketgewicht:
150 g
Maximale Bildschirmgröße:
12.1 "
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Reinigungstuch:
Ja
Einfache Anwendung:
Ja
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.