Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus APW110GL Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus APW110GL Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Targus APW110GL Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Targus APW110GL Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Targus APW110GL Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Targus APW110GL Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Targus APW110GL Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Targus APW110GL Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Targus APW110GL Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Targus APW110GL Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Targus APW110GL Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Targus APW110GL Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Targus APW110GL Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     C1740-APW110GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     APW110GL
EAN/GTIN:
     5051794036817
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Max. Leistung:
10 W
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-A auf USB Typ-C
Breite:
31.5 mm
Tiefe:
12.6 mm
Höhe:
160 mm
Gewicht:
60 g
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
85044095
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Handy
Energiequelle:
USB
Kabelloses Aufladen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, handy netzteil 10 watt, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.