Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Wireless USB Laptop Blue Trace Mouse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus Wireless USB Laptop Blue Trace Mouse
Targus Wireless USB Laptop Blue Trace Mouse
Targus Wireless USB Laptop Blue Trace Mouse
Targus Wireless USB Laptop Blue Trace Mouse
Targus Wireless USB Laptop Blue Trace Mouse
Targus Wireless USB Laptop Blue Trace Mouse
Targus Wireless USB Laptop Blue Trace Mouse
Targus Wireless USB Laptop Blue Trace Mouse
Targus Wireless USB Laptop Blue Trace Mouse
Targus Wireless USB Laptop Blue Trace Mouse
Artikel-Nr.:
     C1740-AMW50EU
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AMW50EU
EAN/GTIN:
     5052916550044
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Die kabellose Blue Trace-Maus von Targus verfügt über die neueste Blue Trace-Technologie für genaues und präzises Tracking.


Die Blue Trace-Technologie kombiniert die Leistungsfähigkeit der optischen Technologie mit der Präzision der Lasertechnologie für eine bemerkenswerte Abtastung auf fast jeder Oberfläche, einschließlich Holz, Granit und Teppich.

Das ergonomische Design reduziert die Belastung des Handgelenks für mehr Komfort, und die Maus ist sowohl für Links- als auch für Rechtshänder geeignet. Der Micro-USB-Empfänger kann dauerhaft im USB-Anschluss verbleiben, um eine sofortige Konnektivität zu gewährleisten, oder kann auf Reisen einfach in der Maus verstaut werden

Die Wireless-Fähigkeit beseitigt Unordnung im Arbeitsbereich, während die RF 2.4GHZ-Technologie kabellose Interferenzen und Signalabfälle deutlich reduziert und es der Maus ermöglicht, bis zu 10 Meter entfernt zu arbeiten.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Anzahl:
1
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Breite:
60 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
60 g
Energiequelle:
Batterien
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
arbeitet auf jeder Oberfläche:
Ja
Kabellose Reichweite:
10 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Material:
Kunststoff
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Blue Trace
Scroll Typ:
Rad
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
800 DPI
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Frequenzband:
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.