Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus AMU81AMGL Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus AMU81AMGL Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Targus AMU81AMGL Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Targus AMU81AMGL Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Targus AMU81AMGL Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Targus AMU81AMGL Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Targus AMU81AMGL Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Targus AMU81AMGL Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Targus AMU81AMGL Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     C1740-AMU81AMGL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AMU81AMGL
EAN/GTIN:
     5051794041743
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Breite:
127 mm
Tiefe:
178 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
160 g
Energiequelle:
Kabel
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Kabellänge:
1.5 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1000 DPI
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.