Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus 3 Button Optical USB/PS2 Mouse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus 3 Button Optical USB/PS2 Mouse
Targus 3 Button Optical USB/PS2 Mouse
Targus 3 Button Optical USB/PS2 Mouse
Targus 3 Button Optical USB/PS2 Mouse
Targus 3 Button Optical USB/PS2 Mouse
Targus 3 Button Optical USB/PS2 Mouse
Targus 3 Button Optical USB/PS2 Mouse
Targus 3 Button Optical USB/PS2 Mouse
Targus 3 Button Optical USB/PS2 Mouse
Artikel-Nr.:
     C1740-AMU30EUZ
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AMU30EUZ
EAN/GTIN:
     5024442874307
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Die optische USB-Laptop-Maus von Targus ist eine Drei-Tasten-Maus mit einem ergonomischen Design, das für Komfort bei der Verwendung sorgt. Die Maus ist sowohl für Links- als auch für Rechtshänder geeignet und verfügt über ein integriertes Scrollrad, mit dem Sie schnell durch Webseiten, lange Tabellenkalkulationen und andere tägliche PC-Aufgaben navigieren können. Ausgestattet mit einem 5ft. USB-Anschluss und einem optischen Sensor mit 1.000 DPI, ist diese kostengünstige Maus leicht zu bedienen - einfach anschließen und loslegen. Es werden keine Treiber benötigt. Diese Maus ist groß genug für den komfortablen Einsatz auf dem Schreibtisch, aber auch klein genug, um in einer Laptoptasche Platz zu finden und einfach zu reisen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Anzahl:
1
Breite:
60 mm
Tiefe:
115 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
110 g
Energiequelle:
Kabel
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Plug:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Material:
Kunststoff
Zweck:
Reisen
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1000 DPI
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.