Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Laser Presentation Remote Funk-Presenter Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus Laser Presentation Remote Funk-Presenter Schwarz, Grau
Targus Laser Presentation Remote Funk-Presenter Schwarz, Grau
Targus Laser Presentation Remote Funk-Presenter Schwarz, Grau
Targus Laser Presentation Remote Funk-Presenter Schwarz, Grau
Targus Laser Presentation Remote Funk-Presenter Schwarz, Grau
Targus Laser Presentation Remote Funk-Presenter Schwarz, Grau
Targus Laser Presentation Remote Funk-Presenter Schwarz, Grau
Targus Laser Presentation Remote Funk-Presenter Schwarz, Grau
Targus Laser Presentation Remote Funk-Presenter Schwarz, Grau
Targus Laser Presentation Remote Funk-Presenter Schwarz, Grau
Targus Laser Presentation Remote Funk-Presenter Schwarz, Grau
Targus Laser Presentation Remote Funk-Presenter Schwarz, Grau
Targus Laser Presentation Remote Funk-Presenter Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C1740-AMP13EU
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AMP13EU
EAN/GTIN:
     5051794002775
Suchbegriffe:
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
targus presenter
Die Targus Laser Presentation Remote verfügt über ein klares und intuitives Tastenlayout, das das Halten von Präsentationen erleichtert. Dank der kabellosen 2,4 GHz-Technologie können Sie sich frei bewegen und Ihre Microsoft PowerPoint™ oder Apple Keynote™ Präsentation fernsteuern, ohne dass Kabel und Leitungen im Weg sind. Die zum Patent angemeldete KeyLock™ Technologie sperrt nicht benötigte Tasten, wenn sie nicht benötigt werden, um versehentliche Tastendrücke zu vermeiden. Der integrierte Laserpointer ermöglicht es dem Vortragenden, wichtige Inhalte hervorzuheben, während die hintergrundbeleuchteten Tasten auch in schwach beleuchteten Umgebungen sichtbar sind. Die neueste kabellose RF 2,4 GHz-Technologie arbeitet aus einer Entfernung von bis zu 15 Metern und bietet Flexibilität bei Präsentationen in großen Konferenzräumen oder Klassenzimmern. Der Mini-USB-Empfänger wird für zusätzlichen Komfort im Inneren der Fernbedienung aufbewahrt, wenn diese nicht in Gebrauch ist, so dass sie nicht verloren geht oder beschädigt wird. Die elegante und funktionelle Targus Präsentationsfernbedienung ist ein unverzichtbares Werkzeug für nahtlose Präsentationsergebnisse.
Weitere Informationen:
Kompatible Betriebssysteme:
Microsoft Windows 7/2000/XP/Vista, Mac OS X 10.2 +
Breite des Versandkartons:
245 mm
Höhe des Versandkartons:
375 mm
Versandkartonsbreite:
196 mm
Versandkartonslänge:
225 mm
Versandkartonshöhe:
172 mm
Abmessungen (BxTxH):
12.06 x 3.81 x 2.54 mm
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Akku-/Batterietyp:
AAA
Breite:
30 mm
Tiefe:
40 mm
Höhe:
120 mm
Gewicht:
50 g
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Zertifizierung:
RoHS
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB
Frequenzband:
2.4 GHz
Kabellose Reichweite:
15 m
Verpackungsbreite:
153.9 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Verpackungshöhe:
217.9 mm
Paketgewicht:
120 g
Weitere Suchbegriffe: presenter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.