Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus AMM16502AMGL Eingabestift 10 g Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus AMM16502AMGL Eingabestift 10 g Blau
Targus AMM16502AMGL Eingabestift 10 g Blau
Targus AMM16502AMGL Eingabestift 10 g Blau
Artikel-Nr.:
     C1740-AMM16502AMGL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AMM16502AMGL
EAN/GTIN:
     5051794041255
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Weitere Informationen:
Gewicht:
10 g
Breite:
127 mm
Tiefe:
9 mm
Höhe:
9 mm
Gerätekompatibilität:
Handy/Smartphone
Markenkompatibilität:
Targus
Produktfarbe:
Blau
Geeignet für Touchscreens:
Kapazitiv
Bluetooth:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.