Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Touchpen
>
Artikel
Targus AMM16501AMGL Eingabestift 10 g Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1740-AMM16501AMGL
Hersteller:
Targus
Herst.-Nr.:
AMM16501AMGL
EAN/GTIN:
5051794041637
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Weitere Informationen:
Gewicht:
10 g
Breite:
127 mm
Tiefe:
9 mm
Höhe:
9 mm
Gerätekompatibilität:
Handy/Smartphone
Markenkompatibilität:
Targus
Produktfarbe:
Rot
Geeignet für Touchscreens:
Kapazitiv
Bluetooth:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
... >
Computer
>
Computer-Ersatzteile & -zubehör
>
Eingabestifte
Weitere Suchbegriffe:
Tablet Touchpen
,
Tabletstift
,
Touch Pen
,
Touchpen
,
tablet stift
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 9,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.