Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus AMM163AMGL Eingabestift 10 g Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus AMM163AMGL Eingabestift 10 g Schwarz, Silber
Targus AMM163AMGL Eingabestift 10 g Schwarz, Silber
Targus AMM163AMGL Eingabestift 10 g Schwarz, Silber
Targus AMM163AMGL Eingabestift 10 g Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C1740-AMM163AMGL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AMM163AMGL
EAN/GTIN:
     5051794035223
Suchbegriffe:
Multifunktions-Kugelschreiber
Multifunktionskugelschreiber
Multifunktionskuli
Multifunktionsschreibgerät
Weitere Informationen:
Gewicht:
10 g
Breite:
9 mm
Tiefe:
9 mm
Höhe:
130 mm
Gerätekompatibilität:
Universal
Markenkompatibilität:
Universal
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Geeignet für Touchscreens:
Kapazitiv
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.