Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus AMB844GL Maus Beidhändig Bluetooth Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus AMB844GL Maus Beidhändig Bluetooth Optisch 1000 DPI
Targus AMB844GL Maus Beidhändig Bluetooth Optisch 1000 DPI
Targus AMB844GL Maus Beidhändig Bluetooth Optisch 1000 DPI
Targus AMB844GL Maus Beidhändig Bluetooth Optisch 1000 DPI
Targus AMB844GL Maus Beidhändig Bluetooth Optisch 1000 DPI
Targus AMB844GL Maus Beidhändig Bluetooth Optisch 1000 DPI
Targus AMB844GL Maus Beidhändig Bluetooth Optisch 1000 DPI
Targus AMB844GL Maus Beidhändig Bluetooth Optisch 1000 DPI
Targus AMB844GL Maus Beidhändig Bluetooth Optisch 1000 DPI
Targus AMB844GL Maus Beidhändig Bluetooth Optisch 1000 DPI
Targus AMB844GL Maus Beidhändig Bluetooth Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     C1740-AMB844GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AMB844GL
EAN/GTIN:
     5051794036633
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Anzahl:
1
Gewicht:
65 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Akku-/Batterietyp:
AAA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
2
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1000 DPI
Bluetooth-Version:
5.2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.