Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus AMB581GL Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus AMB581GL Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth
Targus AMB581GL Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth
Targus AMB581GL Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth
Targus AMB581GL Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth
Targus AMB581GL Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth
Targus AMB581GL Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth
Targus AMB581GL Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth
Targus AMB581GL Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth
Targus AMB581GL Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C1740-AMB581GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AMB581GL
EAN/GTIN:
     5051794034523
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Anzahl:
1
Breite:
60.452 mm
Tiefe:
109.22 mm
Höhe:
30.988 mm
Gewicht:
58.97 g
Energiequelle:
Batterien
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth
Scroll Typ:
Ring
Knopfanzahl:
1
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Unterstützung mehrerer Geräte:
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Frequenzband:
2.4 GHz
Bluetooth-Version:
5.0
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.