Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus AKF003FR Tastatur Bluetooth AZERTY Französisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus AKF003FR Tastatur Bluetooth AZERTY Französisch Schwarz
Targus AKF003FR Tastatur Bluetooth AZERTY Französisch Schwarz
Targus AKF003FR Tastatur Bluetooth AZERTY Französisch Schwarz
Targus AKF003FR Tastatur Bluetooth AZERTY Französisch Schwarz
Targus AKF003FR Tastatur Bluetooth AZERTY Französisch Schwarz
Targus AKF003FR Tastatur Bluetooth AZERTY Französisch Schwarz
Targus AKF003FR Tastatur Bluetooth AZERTY Französisch Schwarz
Targus AKF003FR Tastatur Bluetooth AZERTY Französisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-AKF003FR
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AKF003FR
EAN/GTIN:
     5051794034134
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
36 h
Wiederaufladbar:
Ja
Aufladequelle:
Micro-USB B
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Tastaturaufbau:
AZERTY
Tastatursprache:
Französisch
Tastatur Formfaktor:
Mini
Bluetooth-Version:
5.1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 81,80*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
ab € 34,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.