Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Keyboards Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus Keyboards Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Targus Keyboards Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Targus Keyboards Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Targus Keyboards Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Targus Keyboards Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Targus Keyboards Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Targus Keyboards Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Targus Keyboards Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-AKB872DE
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AKB872DE
EAN/GTIN:
     5051794041293
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Mit der Targus Works With Chromebook Bluetooth Antimicrobial Keyboard können Sie von überall aus arbeiten. Diese schlanke Tastatur hat ein leichtes Design und lässt sich problemlos neben Ihrem Chromebook-Notebook und anderen wichtigen Arbeitsmitteln transportieren. Sie brauchen sich keine Gedanken über Kabelgewirr oder Verbindungsunterbrechungen zu machen, denn diese Tastatur verwendet die zuverlässige und energiesparende Bluetooth Low Energy 5.2-Drahtlostechnologie. Außerdem wurde sie für die Kompatibilität mit ChromeOS entwickelt, sodass Sie nahtlos mit Ihrem Chromebook arbeiten können.

Das robuste und widerstandsfähige Google-Referenzdesign dieser Tastatur sorgt für ein komfortables Tipperlebnis, und das für Chrome optimierte Zwei-Zonen-Layout macht sie zum idealen Zubehör, um die Produktivität auf Ihrem Chromebook reibungslos und mühelos zu gewährleisten. Als zusätzlicher Vorteil verfügt diese Tastatur über den antimikrobiellen Schutz DefenseGuard von Targus, der sich nicht abnutzt oder abwäscht und für eine saubere Oberfläche sorgt, auf der Sie während der gesamten Lebensdauer des Produkts tippen können.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
430 x 140 x 27 mm
Tastaturgewicht:
540 g
Energiequelle:
Akku
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Haus
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.