Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Sustainable Energy Harvesting EcoSmart Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus Sustainable Energy Harvesting EcoSmart Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Targus Sustainable Energy Harvesting EcoSmart Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Targus Sustainable Energy Harvesting EcoSmart Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Targus Sustainable Energy Harvesting EcoSmart Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Targus Sustainable Energy Harvesting EcoSmart Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Targus Sustainable Energy Harvesting EcoSmart Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Targus Sustainable Energy Harvesting EcoSmart Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Targus Sustainable Energy Harvesting EcoSmart Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Targus Sustainable Energy Harvesting EcoSmart Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Targus Sustainable Energy Harvesting EcoSmart Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-AKB868DE
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AKB868DE
EAN/GTIN:
     5051794042801
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
433 x 153 x 20 mm
Tastaturgewicht:
840 g
Energiequelle:
Solar, USB
Tastatur Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität:
1600 mAh
Wiederaufladbar:
Ja
Akkuladezeit:
4 h
Aufladequelle:
Solar, USB Typ-C
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Tastatur-Stil:
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Material:
ABS Synthetik
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Tastatur-Switch:
Scherenschalter
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten:
5 Millionen Zeichen
Unterstützung mehrerer Geräte:
Ja
Multimedia-Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Frequenzband:
2.4 GHz
Bluetooth-Version:
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Ursprungsland:
China
Betriebsanleitung:
Ja
Kabellose Reichweite:
10 m
USB-Stecker:
USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.