Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus AKB864DE Tastatur Bluetooth QWERTY Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus AKB864DE Tastatur Bluetooth QWERTY Deutsch Schwarz
Targus AKB864DE Tastatur Bluetooth QWERTY Deutsch Schwarz
Targus AKB864DE Tastatur Bluetooth QWERTY Deutsch Schwarz
Targus AKB864DE Tastatur Bluetooth QWERTY Deutsch Schwarz
Targus AKB864DE Tastatur Bluetooth QWERTY Deutsch Schwarz
Targus AKB864DE Tastatur Bluetooth QWERTY Deutsch Schwarz
Targus AKB864DE Tastatur Bluetooth QWERTY Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-AKB864DE
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AKB864DE
EAN/GTIN:
     5051794036022
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
453 x 25 x 130 mm
Tastaturgewicht:
1200 g
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
MacOS
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Akku
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
104
Unterstützung mehrerer Geräte:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
Ein-/Ausschalter:
Ja
Gewicht Mauspad:
1 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.