Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus AKB863DE Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus AKB863DE Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Targus AKB863DE Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Targus AKB863DE Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Targus AKB863DE Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Targus AKB863DE Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Targus AKB863DE Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Targus AKB863DE Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Targus AKB863DE Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Targus AKB863DE Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Targus AKB863DE Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-AKB863DE
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AKB863DE
EAN/GTIN:
     5051794034165
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Tastaturgewicht:
360 g
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
Receiver enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.