Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus AEM105GL Tragbarer Lautsprecher Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus AEM105GL Tragbarer Lautsprecher Schwarz
Targus AEM105GL Tragbarer Lautsprecher Schwarz
Targus AEM105GL Tragbarer Lautsprecher Schwarz
Targus AEM105GL Tragbarer Lautsprecher Schwarz
Targus AEM105GL Tragbarer Lautsprecher Schwarz
Targus AEM105GL Tragbarer Lautsprecher Schwarz
Targus AEM105GL Tragbarer Lautsprecher Schwarz
Targus AEM105GL Tragbarer Lautsprecher Schwarz
Targus AEM105GL Tragbarer Lautsprecher Schwarz
Targus AEM105GL Tragbarer Lautsprecher Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-AEM105GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AEM105GL
EAN/GTIN:
     5051794041903
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Weitere Informationen:
Gewicht:
500 g
Breite:
123 mm
Tiefe:
123 mm
Höhe:
43 mm
Ursprungsland:
China
Produktfarbe:
Schwarz
Produktdesign:
Rund
Lautstärkeregler:
Tasten
Ein-/Ausschalter:
Ja
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Bluethooth-Reichweite:
10 m
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
Mikrofon-Eingang:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
1
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Omnidirektional
Mitgelieferte Kabel:
USB
Schnellstartübersicht:
Ja
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
2600 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
22 h
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.