Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, Rad-durchmesser 75 mm, Tragfähigkeit 50 kg, Bauhöhe 87 mm, 5920UO


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582440546
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00772948
EAN/GTIN:
     4031582440546
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen:

  • Rad-durchmesser 75 mm
  • Radbreite 8 mm
  • Plattenabmessung 38 x 38 mm
  • Rollenbreite 53 mm
  • Plattenlochabstand 27 x 27 mm
  • Plattenloch 5 mm
  • Bauhöhe 87 mm
  • Tragfähigkeit 50 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 100 kg
- TENTE Lenkrollen 5920UOI075P41-38x38/10 ALU SET:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
75 mm
Radbreite:
8 mm
Plattenabmessung:
38 x 38 mm
Plattenlochabstand:
27 x 27 mm
Plattenloch:
5 mm
Störkreis-durchmesser:
124 mm
Bauhöhe:
87 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Tragfähigkeit (statisch):
100 kg
Temperaturbereich:
- 10 / + 40 gradc
Norm:
EN 12528
Eigengewicht:
0.122 kg
Rollenbreite:
53 mm
Störkreisradius:
62 mm
Härte der Lauffläche:
D 75 Shore
Weitere Suchbegriffe: Schrankrolle, tente lenkrolle 75x25, möbelrolle, möbelrolle tente, Lenkrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,99*
€ 9,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,87*
€ 9,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,50*
€ 8,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,97*
€ 8,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00074385
ab € 0,78*
Zubehör
Tente
00072105
ab € 0,87*
Zubehör
Tente
00072106
ab € 0,90*
Zubehör
Tente
00073818
ab € 1,02*
Zubehör
Tente
00072255
ab € 1,02*
Zubehör
Tente
00074173
ab € 1,33*
Zubehör
Tente
00072249
ab € 3,23*
Zubehör
Tente
00071927
ab € 0,69*
Zubehör
Tente
00071941
ab € 0,87*
Zubehör
Tente
00074019
ab € 0,90*
Zubehör
Tente
00071946
ab € 1,24*
Zubehör
Tente
00072196
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.