Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör,Tragfähigkeit 80 kg, Bauhöhe 6 mm, S70-10x15 / 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582321876
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00071927
EAN/GTIN:
     4031582321876
Suchbegriffe:
Zubehör
Rollen
Räder
Transportgeräterollen
Gewindebolzen mit 6-kant-Ansatz

Technische Daten - TENTE Zubehör:

  • Gewindestift M 10 x 15 mm
  • Bauhöhe 6 mm
  • Tragfähigkeit 80 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 160 kg
- TENTE Zubehör S70-10x15 / 10:


Weitere Informationen:
Gewindestift:
M 10 x 15 mm
Bauhöhe:
6 mm
Tragfähigkeit:
80 kg
Tragfähigkeit (statisch):
160 kg
Eigengewicht:
0.025 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,69*
€ 0,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.