Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, Rad-durchmesser 65 mm, Tragfähigkeit 50 kg, Bauhöhe 78 mm, 5920UJ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582440485
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00772909
EAN/GTIN:
     4031582440485
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), Gleitlager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen:

  • Rad-durchmesser 65 mm
  • Radbreite 7 mm
  • Plattenabmessung 38 x 38 mm
  • Rollenbreite 42 mm
  • Plattenlochabstand 27 x 27 mm
  • Plattenloch 5 mm
  • Bauhöhe 78 mm
  • Tragfähigkeit 50 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 100 kg
- TENTE Lenkrollen 5920UJI065P41-38x38/10 SET:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
65 mm
Radbreite:
7 mm
Plattenabmessung:
38 x 38 mm
Plattenlochabstand:
27 x 27 mm
Plattenloch:
5 mm
Störkreis-durchmesser:
106 mm
Bauhöhe:
78 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Tragfähigkeit (statisch):
100 kg
Temperaturbereich:
- 10 / + 40 gradc
Norm:
EN 12528
Eigengewicht:
0.089 kg
Rollenbreite:
42 mm
Störkreisradius:
53 mm
Härte der Lauffläche:
A 87 Shore
Weitere Suchbegriffe: Schrankrolle, Tragrolle, tente lenkrolle 65mm, möbelrolle, möbelrolle tente, Lenkrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,43*
€ 10,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,32*
€ 9,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,93*
€ 9,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00074385
ab € 0,78*
Zubehör
Tente
00072105
ab € 0,86*
Zubehör
Tente
00072106
ab € 0,90*
Zubehör
Tente
00073818
ab € 1,01*
Zubehör
Tente
00072255
ab € 1,02*
Zubehör
Tente
00074173
ab € 1,33*
Zubehör
Tente
00072249
ab € 3,23*
Zubehör
Tente
00071927
ab € 0,69*
Zubehör
Tente
00071941
ab € 0,87*
Zubehör
Tente
00074019
ab € 0,90*
Zubehör
Tente
00071946
ab € 1,24*
Zubehör
Tente
00072196
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.