Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen mit Totalfeststeller, Rad-durchmesser 80 mm, Tragfähigkeit 70 kg, B


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582403824
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00039893
EAN/GTIN:
     4031582403824
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Tragrolle
lenkrolle mit feststeller 80mm
lenkrolle mit feststeller
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, mit Fadenschutz, Rollenlager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen mit Totalfeststeller:

  • Rad-durchmesser 80 mm
  • Radbreite 30 mm
  • Plattenabmessung 105 x 85 mm
  • Plattenlochabstand 80/77 x 60 mm
  • Plattenloch 9 mm
  • Ausladung 44 mm
  • Bauhöhe 108 mm
  • Tragfähigkeit 70 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 140 kg
- TENTE Lenkrollen mit Totalfeststeller 3477DVJ080P62 :


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
80 mm
Radbreite:
30 mm
Plattenabmessung:
105 x 85 mm
Plattenlochabstand:
80/77 x 60 mm
Plattenloch:
9 mm
Ausladung:
44 mm
Störkreis-durchmesser:
169 mm
Bauhöhe:
108 mm
Tragfähigkeit:
70 kg
Tragfähigkeit (statisch):
140 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
1.022 kg
Störkreisradius:
84 mm
Härte der Lauffläche:
A 85 Shore
Weitere Suchbegriffe: Lenkrollen mit Totalfeststeller, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 14,30*
€ 19,69*
6 Tage
48
pro Stück
€ 6,99*
ab € 33,53*
€ 44,84*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,69*
€ 23,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,52*
€ 23,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,91*
€ 22,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,98*
€ 21,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,44*
€ 20,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,30*
€ 17,02
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,30* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00004912
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.