Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyurethanrad, Lauffläche blau, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Radkörper aus Polyamid mit Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 40 mm, Eigengewicht: 1.25 kg, Gesamtbauhö...
Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyurethanrad, Lauffläche blau, elektrisch leitfähig, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Radkörper aus Polyamid mit Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 40 mm, Gesamtbauhöh...
Polyamid-Rad, im Set, 2 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Doppelstopp, Rollenlager, Rad-Ø x Breite 80 x 35 mm. Wartungsfrei, leichter Lauf. Abriebfest. Weitgehend beständig gegen viele verdünnte Säuren ...
Transportgeräterollen, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Gabel aus Stahlblech, zweireihiger Kugelkranz, Lauffläche Kunststoff, hohe Tragkraft, Rollenkorblager BS-Rollen® Lenkrolle mit Totalfeststelle...
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Feststeller aus thermoplastischem Polyurethan (PU) rot mit einem Ø von 80 mm. Polyurethan ist ein hartes Kunststoff und hat eine lange Lebensdauer. Die Ro...
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Rückenloch und Feststeller aus Vollgummi mit einem Ø von 80 mm. Vollgummi Rollen verfügen über sehr komfortable Fahreigenschaften, sind sehr leise und kön...
Lenkrolle mit Feststeller Traglast 100 kg Mit Kunststoff-Bereifung bruchsicher Durchmesser x Breite 80 x 30 mm Naben Länge x Ø 40 x 12 mm Schraubloch Abstand 80x60 mm, Schraubloch-Ø 9 mm Nabe mit G...
Transportgeräterollen, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Gabel aus Stahlblech, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, Lauffläche Polyurethan, BS-Rollen® Transportgeräterollen - Lenkrolle mit Totalfest...