Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 80 mm, Tragfähigkeit 100 kg,UAR080x32-12 HL44,4 red


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582396300
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00062387
EAN/GTIN:
     4031582396300
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Nylonrad
Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Rollenlager

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 80 mm
  • Radbreite 32 mm
  • Tragfähigkeit 100 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 200 kg
- TENTE Räder UAR080x32-12 HL44,4 red:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
80 mm
Radbreite:
32 mm
Achsloch-durchmesser:
12 mm
Nabenlänge:
44.4 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Tragfähigkeit (statisch):
200 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
0.165 kg
Härte der Lauffläche:
D 40 Shore
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 6,11*
€ 8,71*
6 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,54*
€ 20,01*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,71*
€ 10,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,56*
€ 10,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,19*
€ 9,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,66*
€ 9,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,11*
€ 7,27
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.