Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, zentral-, total-, richtungsfeststellbar, Rad-durchmesser 125 mm, Tr


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582341911
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00063533
EAN/GTIN:
     4031582341911
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Lenkrolle, zentral total- und zentral richtungsfeststellbar, tragendes Gehäuse aus Stahlblech, Präzisionskugellager als Schwenklager, Gehäuseverkleidung aus Kunststoff, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus gespritztem Polyurethan, mit Fadenschutz, Präzisionskugellager, abgedichtet Hinweis: TÜV Süd zertifiziertes Produkt.Bei waschbaren Rollen muss der Bettenhersteller für die Abdichtung im Bereich der Befestigung sorgen.

Technische Daten - TENTE Lenkrollen, zentral-, total-, richtungsfeststellbar:

  • Rad-durchmesser 125 mm
  • Radbreite 12 mm
  • Zapfen-durchmesser 28 mm
  • Rollenbreite 60 mm
  • Zapfenlänge 96 mm
  • Ausladung 37.5 mm
  • Bauhöhe 150 mm
  • Tragfähigkeit 125 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 250 kg
- TENTE Lenkrollen, zentral-, total-, richtungsfeststellbar 2944USX125R26-28S45 RAL 9002 4xM8:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
125 mm
Radbreite:
12 mm
Zapfen-durchmesser:
28 mm
Zapfenlänge:
96 mm
Ausladung:
37.5 mm
Störkreis-durchmesser:
200 mm
Bauhöhe:
150 mm
Tragfähigkeit:
125 kg
Tragfähigkeit (statisch):
250 kg
Temperaturbereich:
- 30 / + 80 gradc
Norm:
EN 12531 (load capacity)
Eigengewicht:
1.483 kg
Rollenbreite:
60 mm
Störkreisradius:
100 mm
Härte der Lauffläche:
D 40 Shore
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit feststeller polyamid 125mm, polyurethan reifen, tente polyurethan-reifen, Lenkrollen, zentral-, total-, richtungsfeststellbar, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 105,04*
€ 131,41*
6 Tage
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 220,44*
€ 267,63*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 131,41*
€ 156,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 129,53*
€ 154,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 123,46*
€ 146,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 120,55*
€ 143,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 105,04*
€ 125,00
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 105,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00063534
ab € 103,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.