Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, Rad-durchmesser 100 mm, Tragfähigkeit 120 kg, Bauhöhe 118 mm, 594


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582338706
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00079455
EAN/GTIN:
     4031582338706
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, Schwenklager mit Präzisionskugellager, Anschraubloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen:

  • Rad-durchmesser 100 mm
  • Radbreite 20 mm
  • Rollenbreite 82 mm
  • Rückenloch 11 mm
  • Dom-durchmesser 52 mm
  • Ausladung 32 mm
  • Bauhöhe 118 mm
  • Tragfähigkeit 120 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 240 kg
- TENTE Lenkrollen 5940UAP100P30-11 RAL9002:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
100 mm
Radbreite:
20 mm
Rückenloch:
11 mm
Ausladung:
32 mm
Störkreis-durchmesser:
180 mm
Bauhöhe:
118 mm
Tragfähigkeit:
120 kg
Tragfähigkeit (statisch):
240 kg
Temperaturbereich:
- 10 / + 40 gradc
Norm:
EN 12530
Eigengewicht:
0.682 kg
Rollenbreite:
82 mm
Dom-durchmesser:
52 mm
Störkreisradius:
90 mm
Härte der Lauffläche:
A 92 Shore
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, lenkrollen 100 mm, polyurethan reifen, Lenkrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00770444
ab € 23,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.