Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen mit Richtungsfeststeller, Rad-durchmesser 160 mm, Tragfähigkeit 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582337457
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00833658
EAN/GTIN:
     4031582337457
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
Tragrolle
schwerlastrolle lenkrolle 160mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit abgedichtetem Präzisionskugellager, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen mit Richtungsfeststeller:

  • Rad-durchmesser 160 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Plattenabmessung 137 x 105 mm
  • Plattenlochabstand 105 x 80/75 mm
  • Plattenloch 11 mm
  • Ausladung 55 mm
  • Bauhöhe 210 mm
  • Tragfähigkeit 600 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 1200 kg
- TENTE Lenkrollen mit Richtungsfeststeller 3641ITP160P63 Flat:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
160 mm
Radbreite:
50 mm
Plattenabmessung:
137 x 105 mm
Plattenlochabstand:
105 x 80/75 mm
Plattenloch:
11 mm
Ausladung:
55 mm
Störkreis-durchmesser:
270 mm
Bauhöhe:
210 mm
Tragfähigkeit:
600 kg
Tragfähigkeit (statisch):
1200 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
3.197 kg
Störkreisradius:
135 mm
Härte der Lauffläche:
A 92 Shore
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Lenkrollen mit Richtungsfeststeller, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00803678
ab € 43,43*
Zubehör
Tente
00833811
ab € 8,86*
Zubehör
Tente
00863584
ab € 38,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.