Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen mit Totalfeststeller, Rad-durchmesser 100 mm, Tragfähigkeit 200 kg,


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582333190
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00039989
EAN/GTIN:
     4031582333190
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Tragrolle
lenkrolle mit feststeller 100 mm po...
lenkrolle mit feststeller 100 mm
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gabel aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, rostfreies Rollenlager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen mit Totalfeststeller:

  • Rad-durchmesser 100 mm
  • Radbreite 36 mm
  • Plattenabmessung 105 x 85 mm
  • Plattenlochabstand 80/77 x 60 mm
  • Plattenloch 9 mm
  • Ausladung 41 mm
  • Bauhöhe 128 mm
  • Tragfähigkeit 200 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 400 kg
- TENTE Lenkrollen mit Totalfeststeller 8477UOD100P62:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
100 mm
Radbreite:
36 mm
Plattenabmessung:
105 x 85 mm
Plattenlochabstand:
80/77 x 60 mm
Plattenloch:
9 mm
Ausladung:
41 mm
Störkreis-durchmesser:
242 mm
Bauhöhe:
128 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Tragfähigkeit (statisch):
400 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
0.862 kg
Härte der Lauffläche:
D 75 Shore
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit feststeller, Lenkrollen mit Totalfeststeller, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 37,43*
€ 50,31*
6 Tage
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,37*
€ 109,58*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,31*
€ 59,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,56*
€ 57,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,37*
€ 55,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,84*
€ 53,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,50*
€ 51,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,43*
€ 44,54
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 37,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00038660
ab € 16,32*
Ähnlich
Tente
00038659
ab € 23,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.