Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrollen, Rad-durchmesser 80 mm, Tragfähigkeit 200 kg, Bauhöhe 108 mm, 8478


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582333114
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00039753
EAN/GTIN:
     4031582333114
Suchbegriffe:
Bockrolle
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Bockrolle, Gabel aus Edelstahl, rostfrei, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, rostfreies Rollenlager

Technische Daten - TENTE Bockrollen:

  • Rad-durchmesser 80 mm
  • Radbreite 34 mm
  • Plattenabmessung 100 x 85 mm
  • Plattenlochabstand 80/77 x 60 mm
  • Plattenloch 9 mm
  • Bauhöhe 108 mm
  • Tragfähigkeit 200 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 400 kg
- TENTE Bockrollen 8478UOD080P62 :


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
80 mm
Radbreite:
34 mm
Plattenabmessung:
100 x 85 mm
Plattenlochabstand:
80/77 x 60 mm
Plattenloch:
9 mm
Bauhöhe:
108 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Tragfähigkeit (statisch):
400 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
0.417 kg
Härte der Lauffläche:
D 75 Shore
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle, tente bockrolle d80, förderrolle, transportrolle tente, Bockrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 14,27*
€ 19,74*
6 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 33,20*
€ 44,94*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,74*
€ 23,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,56*
€ 23,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,95*
€ 22,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,03*
€ 21,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,48*
€ 20,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,27*
€ 16,98
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00060617
ab € 36,58*
Ähnlich
Tente
00060618
ab € 23,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.