Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, Rad-durchmesser 80 mm, Tragfähigkeit 200 kg, Bauhöhe 108 mm, 8470


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582333107
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00060618
EAN/GTIN:
     4031582333107
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Tragrolle
tente lenkrolle ø80 200kg
Lenkrolle, Gabel aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, rostfreies Rollenlager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen:

  • Rad-durchmesser 80 mm
  • Radbreite 34 mm
  • Plattenabmessung 105 x 85 mm
  • Plattenlochabstand 80/77 x 60 mm
  • Plattenloch 9 mm
  • Ausladung 44.5 mm
  • Bauhöhe 108 mm
  • Tragfähigkeit 200 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 400 kg
- TENTE Lenkrollen 8470UOD080P62 :


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
80 mm
Radbreite:
34 mm
Plattenabmessung:
105 x 85 mm
Plattenlochabstand:
80/77 x 60 mm
Plattenloch:
9 mm
Ausladung:
44.5 mm
Störkreis-durchmesser:
169 mm
Bauhöhe:
108 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Tragfähigkeit (statisch):
400 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
0.692 kg
Störkreisradius:
84.5 mm
Härte der Lauffläche:
D 75 Shore
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, lenkrollen 200kg, Lenkrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 23,18*
€ 31,20*
7 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 52,89*
€ 68,91*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,20*
€ 37,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,86*
€ 36,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,32*
€ 34,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,24*
€ 33,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,29*
€ 32,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,18*
€ 27,58
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00039753
ab € 14,27*
Ähnlich
Tente
00060617
ab € 36,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.