Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 200 mm, Tragfähigkeit 500 kg,UAR200x46-20 HL58 red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582323221
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00039499
EAN/GTIN:
     4031582323221
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Kunststoffrad
Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Rollenlager

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 200 mm
  • Radbreite 46 mm
  • Tragfähigkeit 500 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 1000 kg
- TENTE Räder UAR200x46-20 HL58 red:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
200 mm
Radbreite:
46 mm
Achsloch-durchmesser:
20 mm
Nabenlänge:
58 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit (statisch):
1000 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
1.035 kg
Härte der Lauffläche:
D 40 Shore
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.