Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 160 mm, Tragfähigkeit 350 kg,UAD160x40-20 HL58 red


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582322798
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00039407
EAN/GTIN:
     4031582322798
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Nylonrad
Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Rollenlager, rostfrei

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 160 mm
  • Radbreite 40 mm
  • Tragfähigkeit 350 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 700 kg
- TENTE Räder UAD160x40-20 HL58 red:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
160 mm
Radbreite:
40 mm
Achsloch-durchmesser:
20 mm
Nabenlänge:
58 mm
Tragfähigkeit:
350 kg
Tragfähigkeit (statisch):
700 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
0.673 kg
Härte der Lauffläche:
D 60 Shore
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 20,37*
€ 27,77*
7 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 46,96*
€ 61,98*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,77*
€ 33,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,35*
€ 32,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,92*
€ 30,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,91*
€ 29,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,05*
€ 28,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,37*
€ 24,24
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.