Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 125 mm, Tragfähigkeit 300 kg,UAD125x38-12 HL44,4 red


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582322774
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00034192
EAN/GTIN:
     4031582322774
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Nylonrad
Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Rollenlager, rostfrei

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 125 mm
  • Radbreite 38 mm
  • Tragfähigkeit 300 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 600 kg
- TENTE Räder UAD125x38-12 HL44,4 red:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
125 mm
Radbreite:
38 mm
Achsloch-durchmesser:
12 mm
Nabenlänge:
44.4 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Tragfähigkeit (statisch):
600 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
0.372 kg
Härte der Lauffläche:
D 42 Shore
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 16,26*
€ 22,35*
6 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 38,03*
€ 50,97*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,35*
€ 26,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,24*
€ 26,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,29*
€ 25,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,40*
€ 24,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,82*
€ 23,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,26*
€ 19,35
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.