Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 100 mm, Tragfähigkeit 150 kg,UAD100x32-12 HL44,4 red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582322750
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00034134
EAN/GTIN:
     4031582322750
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Polyurethan-Reifen
Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Rollenlager, rostfrei

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 100 mm
  • Radbreite 32 mm
  • Tragfähigkeit 150 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 300 kg
- TENTE Räder UAD100x32-12 HL44,4 red:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
100 mm
Radbreite:
32 mm
Achsloch-durchmesser:
12 mm
Nabenlänge:
44.4 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Tragfähigkeit (statisch):
300 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
0.227 kg
Härte der Lauffläche:
D 42 Shore
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, polyamidrollen, polyurethan reifen, Räder, Rollen, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.