Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 100 mm, Tragfähigkeit 600 kg,TOP100x50-20


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582322675
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00801132
EAN/GTIN:
     4031582322675
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Nylonrad
Radkörper aus Polyamid, schwere Ausführung, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 100 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Tragfähigkeit 600 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 1200 kg
- TENTE Räder TOP100x50-20:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
100 mm
Radbreite:
50 mm
Achsloch-durchmesser:
20 mm
Nabenlänge:
60 mm
Tragfähigkeit:
600 kg
Tragfähigkeit (statisch):
1200 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12533
Eigengewicht:
0.527 kg
Härte der Lauffläche:
D 75 Shore
Lager-Typ:
6004 nr
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrad, Polyamidrolle, Tragrolle, tente polyamidrad, polyamidrad, polyamidrollen, Räder, Rollen, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 17,85*
€ 24,23*
7 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 40,71*
€ 54,48*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,23*
€ 28,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,89*
€ 28,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,71*
€ 27,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,90*
€ 26,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,16*
€ 25,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,85*
€ 21,24
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.