Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9869801132 Herst.-Nr.: 801132 EAN/GTIN: 4031582322675 |
| |
|
| | |
| Rolle, Tragrolle, Transportrolle, Polyamid-Rad-Ø 100 mm Radbreite 50 mm Achsloch-Ø 20 mm Radkörper aus Polyamid, schwere Ausführung, Präzisionskugellager Technische Daten: Rad-Ø 100 mm, Radbreite 50 mm, Achsloch-Ø 20 mm, Nabenlänge 60 mm, Temperaturbereich - 40 / + 80 °C, Norm EN 12533, Eigengewicht 0,527 kg, Härte der Lauffläche D 75 Shore, Lager-Typ 6004 Nr., Tragfähigkeit 600 kg, Tragfähigkeit (statisch) 1200 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 7,50* | ab € 17,85* | € 24,23* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 40,71* | € 54,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|