Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 100 mm, Tragfähigkeit 50 kg,PNP100x30-8 HL36,5


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582320572
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00038998
EAN/GTIN:
     4031582320572
Suchbegriffe:
PP Rolle
PP-Rad
Polypropylenrad
Polypropylenrolle
Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus geschäumtem Polyurethan, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 100 mm
  • Radbreite 30 mm
  • Tragfähigkeit 50 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 120 kg
- TENTE Räder PNP100x30-8 HL36,5:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
100 mm
Radbreite:
30 mm
Achsloch-durchmesser:
8 mm
Nabenlänge:
36.5 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Tragfähigkeit (statisch):
120 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12530
Eigengewicht:
0.14 kg
Härte der Lauffläche:
A 70 Shore
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, tente polyurethan-reifen, polyurethan reifen, Räder, Rollen, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 16,29*
€ 22,16*
7 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 37,92*
€ 50,43*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,16*
€ 26,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,06*
€ 26,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,10*
€ 25,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,22*
€ 24,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,64*
€ 23,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,29*
€ 19,39
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.