Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen mit Radfeststeller, Rad-durchmesser 75 mm, Tragfähigkeit 50 kg, Bau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582311242
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00078133
EAN/GTIN:
     4031582311242
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Möbelrolle
Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch für Möbelrollenbefestigungen. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen mit Radfeststeller:

  • Rad-durchmesser 75 mm
  • Radbreite 8 mm
  • Rollenbreite 53 mm
  • Rückenloch 10 mm
  • Dom-durchmesser 20 mm
  • Bauhöhe 77 mm
  • Tragfähigkeit 50 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 100 kg
- TENTE Lenkrollen mit Radfeststeller 5925UOI075L51-10 DOM20:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
75 mm
Radbreite:
8 mm
Rückenloch:
10 mm
Störkreis-durchmesser:
174 mm
Bauhöhe:
77 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Tragfähigkeit (statisch):
100 kg
Temperaturbereich:
- 10 / + 40 gradc
Norm:
EN 12528
Eigengewicht:
0.128 kg
Rollenbreite:
53 mm
Dom-durchmesser:
20 mm
Störkreisradius:
87 mm
Härte der Lauffläche:
D 75 Shore
Weitere Suchbegriffe: Möbelrollen, Schrankrolle, lenkrollen mit rückenloch 75mm, möbelrolle, möbelrolle tente, Lenkrollen mit Radfeststeller, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 5,69*
€ 8,11*
7 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,53*
€ 18,70*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,11*
€ 9,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,96*
€ 9,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,12*
€ 8,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,69*
€ 6,77
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00074385
ab € 0,78*
Zubehör
Tente
00072105
ab € 0,86*
Zubehör
Tente
00072106
ab € 0,89*
Zubehör
Tente
00073818
ab € 1,02*
Zubehör
Tente
00072255
ab € 1,02*
Zubehör
Tente
00074173
ab € 1,32*
Zubehör
Tente
00072249
ab € 3,22*
Zubehör
Tente
00071927
ab € 0,69*
Zubehör
Tente
00071941
ab € 0,87*
Zubehör
Tente
00074019
ab € 0,90*
Zubehör
Tente
00071946
ab € 1,23*
Zubehör
Tente
00072196
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.